{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 36 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 144 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 185 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110408 38-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236603 36 | |
EAN / GTIN | 4047109202832 | |
Gyártó száma | U44 63600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 36 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
785,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
623,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
425,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Névleges ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Szár | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |