KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 41,5 mm

Cikkszám: 236603 41,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Pentron®
Névleges ⌀ D 41,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 168 mm
Kinyúlási hossz LA 212 mm
ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 120408 42-...
Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236603 41,5
EAN / GTIN 4047109203174
Gyártó száma U44 64150

Leírás

Kivitel:

Furattűrés: D − 0,1 / + 0,3

Felhasználás:

A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

  • Csak stabil gépen való használatra.
  • 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig.
  • A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.
  • PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz