KOMET® váltólapka 42-030

Cikkszám: 236609 42-030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOGX 120408-03
    Sorozat KUB Pentron®
    Megnevezés 42-030
    Minőség BK8430
    Típus Uni
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236609 42-030
    EAN / GTIN 4047109230330
    Gyártó száma W80 42030.088430

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    400
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    240
    Acél < 900 N/mm²
    P
    220
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz