{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 25,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 104 mm | |
Coll ⌀ | 1 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 137 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Gyártó száma | U44 52550 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 25,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
650,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 25,5 | 25,5 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 104 mm | 104 mm |
Coll ⌀ | 1 coll | 1 coll |
Kinyúlási hossz LA | 137 mm | 125 mm |