{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 17 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 68 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 12-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Gyártó száma | U44 51700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 17 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
597,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
313,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Névleges ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm |