{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 25 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 75 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 96 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Gyártó száma | U43 22500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 25 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
481,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
409,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
329,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 75 | 75 | 78 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 96 | 96 | 100 |