{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 33 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 66 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236614 33 | |
EAN / GTIN | 4047109277793 | |
Gyártó száma | U42 33300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 33 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
533,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
302,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 33 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
431,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
354,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Innenkühlung | igen | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 32 | 40 | 32 |
Nutzlänge L1 | 66 | 66 | 66 | 69 |
Produktart | Váltólapkás fúró | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |