KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 15,5 mm

Cikkszám: 236614 15,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Pentron®
    Névleges ⌀ D 15,5
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 32 mm
    Kinyúlási hossz LA 48 mm
    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Szárhossz Ls 50 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 040204 10-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236614 15,5
    EAN / GTIN 4047109278141
    Gyártó száma U42 01550

    Leírás

    Kivitel:

    Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
    • Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
    • Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
    • Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.

    Felhasználás:

    • Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.

    A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
    PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 15,5 mm

    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 15,5 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    1 darabszám azonnal szállítható
    381,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    6 darabszám azonnal szállítható
    338,64 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Váltólapka ISO kód SOGX 040204 10-... SOGX 050204
    Névleges ⌀ D 15,5 15.5
    Szár ISO 9766 ISO 9766
    Szár ⌀ Ds 20 20
    Szárhossz Ls 50 50
    Váltólapka csavar készlet 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
    Kinyúlási hossz LA 48 48

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz