{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 25 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 50 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080308 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236614 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277953 | |
Gyártó száma | U42 22500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 2×D, ⌀ Dc: 25mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
466,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
393,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
307,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hasznos hossz L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 53 mm |
Kinyúlási hossz LA | 71 mm | 74 mm | 71 mm | 75 mm |