{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408-01 | |
Sorozat | KUB Pentron® | |
Megnevezés | 32-010 | |
Minőség | BK6115 | |
Típus | GG(G) | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 236607 32-010 | |
EAN / GTIN | 4047109194236 | |
Gyártó száma | W80 32010.086115 |