{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408-01 | |
Sorozat | KUB Pentron® | |
Megnevezés | 32-010 | |
Minőség | BK7935 | |
Típus | Inox | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 236610 32-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258396 | |
Gyártó száma | W80 32010.087935 |