{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 18,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 75 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 148 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253448 | |
Gyártó száma | 235010 18,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 4×D, ⌀ DC: 18,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
313,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 75 mm | 76 mm |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |
Kinyúlási hossz LA | 92 mm | 94 mm |