{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 160 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 199 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 110509 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Teljes hossz L | 237 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234025 32 | |
EAN / GTIN | 4062406738969 | |
Gyártó száma | 234025 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
729,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
565,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 32 | 32 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |