{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232298 32 | |
EAN / GTIN | 4045197677051 | |
Gyártó száma | 232298 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
343,38 €
261,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Szárhossz Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Forgácsolási stratégia | MTC | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 93 mm | 88 mm | 94 mm |