{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 17 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ford. | |
Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,18 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 178 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Gyártó jelölése | ICP 178 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231740 17,8 | |
EAN / GTIN | 7291075248593 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICP k7 17,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
117,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
116,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Csúcsszög | 154 | 135 | 135 | 160 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |