{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 17 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ford. | |
Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,18 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 170 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Gyártó jelölése | ICP 170 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231740 17 | |
EAN / GTIN | 7291075248517 | |
Gyártó száma | 5508571 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICP k7, IC908, ⌀ DC: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
113,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
114,13 €
70,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC908 | HB3040 |
Alapelem méret | 17 | 17 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |