{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 14 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,16 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 140 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Gyártó jelölése | ICP 140 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231740 14 | |
EAN / GTIN | 7291075248234 | |
Gyártó száma | 5508420 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICP k7 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
97,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 14 | 14 |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Minőség | IC908 | HB3040 |
Csúcsszög | 154 | 160 |
Alapelem méret | 14 | 14 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |