{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 23 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,2 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICP 230 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Gyártó jelölése | ICP 230 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231740 23 | |
EAN / GTIN | 7291075247367 | |
Gyártó száma | 5506655 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICP k7 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
146,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
134,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
für Grundelement Größe | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Forgácsoló betét fúráshoz | Schneideinsatz zum Bohren |