{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 12×D | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 180 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 150-180-20R-12D | |
Szárkivitel | Hengeres szár, h6 | |
Forgácshorony hossza Lc | 182,7 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 150-180-20R-12D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231720 15 | |
EAN / GTIN | 7291075297072 | |
Gyártó száma | 3202848 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Hengeres szár DCN R 15
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
479,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
508,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | Hengeres szár, h6 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |