ISCAR SUMOCHAM alapelem Hengeres szár DCN R 9

Cikkszám: 231720 9
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: Hengeres szár, h6
  • Fúrási felhasználás: konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM
Kivitel 12×D
Szár Hengeres szár, h6
Fúrási felhasználás konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 9 mm - 9,4 mm
Kinyúlási hossz L1 108 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szárhossz Ls 45 mm
Vezetőfúró szükséges igen, vezetőfúró
ISCAR termékmegnevezés DCN 090-108-12R-12D
Szárkivitel Hengeres szár, h6
Forgácshorony hossza Lc 109,6 mm
Gyártó jelölése DCN 090-108-12R-12D
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231720 9
EAN / GTIN 7291075297027
Gyártó száma 3202843

Leírás

Kivitel:

SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz cserélhető vágóélekkel. Egyedülálló rögzítő mechanika a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. Sokoldalú anyaghasználat az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. Optimális szerszámstabilitás egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat nagy körfutási pontossága és a lehető legalacsonyabb axiális eltérése érdekében. További kapható kivitelek: Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élletörésének megmunkálásához élletörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többorsós, hosszesztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz.
Tűrésosztály: IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.

Felhasználás:

231740231790 sz. forgácsoló betétekkel.

Tartalom:

Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.

Figyelem:

  • Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza.
  • Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során.
  • 8×D fúrásmélységtől legalább 1,5 × DC vezetőfuratot hozzon létre
    ugyanazzal a forgácsoló betéttel.
  • Domború / homorú felületek megfúrása: > 15 × DC görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal.
  • A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges DC átmérő 1/4-e.
  • Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat.
  • Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges.
  • Elnevezési konvenció 8×D: DCN [méret]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • 12×D jelölési magyarázat: DCN [méret] [L1]-[ØDS]R-[L/D]
Példa:
231715 6 DCN 060-048-12A-8D sz.
231720 8 DCN 080-096-12R-12D sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz