{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 12×D | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 216 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 180-216-25R-12D | |
Szárkivitel | Hengeres szár, h6 | |
Forgácshorony hossza Lc | 219,3 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 180-216-25R-12D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231720 18 | |
EAN / GTIN | 7291075297096 | |
Gyártó száma | 3202851 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Hengeres szár DCN R 18
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
560,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
590,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
702,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
771,12 €
469,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | Hengeres szár, h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 228 | 288 | 288 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |