{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 12×D | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 324 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 270-324-32R-12D | |
Szárkivitel | Hengeres szár, h6 | |
Forgácshorony hossza Lc | 328,9 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 270-324-32R-12D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231720 27 | |
EAN / GTIN | 7291075297201 | |
Gyártó száma | 3203560 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Hengeres szár DCN R, 12×D, Méret: 27
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
948,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
895,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |