{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HiPer-Drill | |
Kivitel | 12×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 15 mm - 15,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 192 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Lapkacsavar | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
Teljes hossz L | 267 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231620 15 | |
EAN / GTIN | 4045197687678 | |
Gyártó száma | 231620 15 |