Torx Plus® csavar 8IP

Cikkszám: 231999 8IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 8IP
Menet M2,2
Teljes hossz 13 mm
Meghúzási nyomaték 0,9 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 8IP
EAN / GTIN 4045197607065
Gyártó száma 231999 8IP

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz