Torx Plus® csavar 20IP1

Cikkszám: 231999 20IP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil 20IP1
    Menet M5
    Teljes hossz 32 mm
    Meghúzási nyomaték 7,5 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231999 20IP1
    EAN / GTIN 4045197741783
    Gyártó száma 231999 20IP1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz