HiPer-Drill alapszerszám, 12×D, ⌀ DC: 25mm

Cikkszám: 231620 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
Kivitel 12×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 25 mm - 25,99 mm
Hasznos hossz L1 312 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Lapkacsavar 231999 15IP (5,0 Nm)
Teljes hossz L 409 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231620 25
EAN / GTIN 4045197688774
Gyártó száma 231620 25

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Polírozott forgácsterek.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
Az f előtolási értékeket 10 %-kal és a vc értékeket 40 %-kal csökkentse.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HiPer-Drill alapszerszám, 12×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

HiPer-Drill alapszerszám, 12×D, ⌀ DC: 25mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
824,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
749,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
826,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tartomány Dc 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm 25 mm - 35 mm
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kivitel 12×D 12×D 12×D
belső hűtés igen igen igen
Szár ISO 9766 ISO 9766 Morse kúp
Szárhossz Ls 60 mm 60 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz