{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 12×D | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 156 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 130-156-16R-12D | |
Szárkivitel | Hengeres szár, h6 | |
Forgácshorony hossza Lc | 158,4 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 130-156-16R-12D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231720 13 | |
EAN / GTIN | 7291075297058 | |
Gyártó száma | 3202846 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Hengeres szár DCN R 13
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
462,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
471,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
487,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
533,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | Hengeres szár, h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 48 | 48 | 50 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |