TGSF 63-4-10K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302424
EAN / GTIN 7291075262209
Gyártó száma 2302424
L-szám L24130 28

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní počet obvodových zubů (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Merítési szög max (RPMX) 5000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz