HELISLOT tárcsamaró karima nélkül 125/14 mm

Cikkszám: 227722 125/14
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Vágóél ⌀ DC 125 mm
Effektív élek száma Zeff 14
Váltólapkák száma 14
Szárkivitel furattal
Maximális bemarási mélység ae max 34 mm
Teljes hossz Lges 14 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Horonyszélesség ap 10 mm
Gyártó jelölése SDN D125-10-40-XN09
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227722 125/14
EAN / GTIN 7291075430790
Gyártó száma 3343103

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 3 sz. (TX9; 2,0 Nm).