{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 9 | |
Váltólapkák száma | 18 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 51 mm | |
Teljes hossz Lges | 16 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Horonyszélesség ap | 12 mm | |
Gyártó jelölése | SDN D160-12-40-XN09 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227722 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430844 | |
Gyártó száma | 3343112 |