{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 12 | |
Váltólapkák száma | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 14 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Horonyszélesség ap | 10 mm | |
Gyártó jelölése | SDN D100-10-32-XN09 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227722 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430783 | |
Gyártó száma | 3343102 |