{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 75 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 79 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,1 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 357,26 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | |
Gyártó jelölése | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Gyártó száma | 3106797 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL sarokmaró 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
396,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
353,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |