{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215705 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197410573 | |
Gyártó száma | 215705 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° Rövid 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
353,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 55 | 55 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 115 | 115 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |