HELI3MILL sarokmaró 50/4 mm

Cikkszám: 226488 50/4
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 45,6 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 95 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 99 mm
Interpolációs marás ap 3,9 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,6 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 468,99 mm
Hozzávaló váltólapka TD..1505..
Gyártó jelölése HM390 ETD D050-4-C32-15
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226488 50/4
EAN / GTIN 7291075313352
Gyártó száma 3106408

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229696 1 sz. (IP20; 9,0 Nm).