SOMT....20ER-GM 10

Cikkszám: 222074 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOMT100420ER-GM
    Típus GG
    Sarokrádiusz 2 mm
    Minőség PR1510
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
    Előtolás fz / fog 0,5 − 2 mm
    Cserék / élek száma 4
    Váltólapka méret 10
    Lapkavastagság E 4,76 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 222074 10
    EAN / GTIN 4960664708086
    Gyártó száma TLA05607

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    180
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

    Felhasználás:

    A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz