Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Nagy előtolású maró MFH Harrier menettel, SO.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 32/2mm

Cikkszám: 222060 32/2
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
Belső hűtés igen
⌀ D3 15 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 47 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,43 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222060 32/2
Gyártó száma THN07552
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz