{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 17,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712502 | |
Gyártó száma | THN07555 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH Harrier 35/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
302,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 | 68 | 68 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |