{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,92 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712526 | |
Gyártó száma | THN07557 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
378,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
358,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Plunging |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |