Van alternatíva erre a termékre

SOMT....20ER-LD 10

Cikkszám: 222082 10
Kedvezmény
17,41 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT100420-ER-LD
Típus GG
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1510
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,5 mm
Előtolás fz / fog 0,06 − 2 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 10
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222082 10
EAN / GTIN 4960664708093
Gyártó száma TLA05608

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

Az LD geometria nagy fogásmélységekhez (ap max= 5 mm) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett.
Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.