Nagy előtolású maró MFH Harrier 50/5 mm

Cikkszám: 222065 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    ⌀ D3 33 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
    Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 83 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,64 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 32,4 mm
    Váltólapka méret 10
    Hozzávaló váltólapka SOMT..
    Váltólapka csavar 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Beállítási szög κ 10 fok
    Fz helikális 0,7
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 222065 50/5
    EAN / GTIN 4960664707638
    Gyártó száma THN07671

    Leírás

    Leírás:

    Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

    Felhasználás:

    Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz