{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 109 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,45 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 45,4 mm | |
Váltólapka méret | 10 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707652 | |
Gyártó száma | THN07673 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
566,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
399,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 46 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |