{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,64 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,4 mm | |
Váltólapka méret | 10 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Gyártó száma | THN07670 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
465,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
289,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
360,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |