Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 28/2Lmm

Cikkszám: 222050 28/2L
Kedvezmény
310,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 11 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 200 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 39 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 54 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,98 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222050 28/2L
EAN / GTIN 4960664707584
Gyártó száma THN07642

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.