{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 17,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712496 | |
Gyártó száma | THN07554 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 35/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
261,09 €
130,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 47 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | XDM.120516 |
Szárkivitel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | 35 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 53 mm | 54 mm |