{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 173 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,28 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 72,3 mm | |
Váltólapka méret | 16 | |
Hozzávaló váltólapka | XE.. 1605 | |
Váltólapka csavar | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 100/8 | |
EAN / GTIN | 4059782504585 | |
Gyártó száma | 5659956 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 100/8 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
983,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
549,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
674,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 32 | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 16 | 9 | 16 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 63 |
Hozzávaló váltólapka | XE.. 1605 | XD.. 09T308 | XOMU146715 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 72,3 | 83,5 | 81,07 |