{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 250 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Gyártó száma | 5681124 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 32/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
539,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 40 | 120 |
Beállítási szög κ | 10 | 20 |
Teljes hossz Lges | 250 | 200 |
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 | 62 |