Feszítőcsavar

Cikkszám: 229916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
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
    Profil TX7
    Menet M2,5
    Hossz L 7 mm
    Meghúzási nyomaték 0,8 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 229916
    EAN / GTIN 5657843
    Gyártó száma 5657843

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz