Nagy előtolású maró 7792VX 32/2 mm

Cikkszám: 221900 32/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 11 mm
Maximális fogásmélység ap max 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 70 mm
Teljes hossz Lges 250 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD..
Váltólapka méret 12
Váltólapka csavar 229908 (T15; 3,1 Nm)
Beállítási szög κ 12 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221900 32/2
EAN / GTIN 4059782504318
Gyártó száma 5661017

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró 7792VX 32/2 mm

Nagy előtolású maró 7792VX 32/2 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
370,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
286,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2
Marási felhasználási horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás
Szárkivitel Hengeres szár Hengeres szár
Szár ⌀ Ds h6 32 32
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 62
Ferde bemarási szög αmax 1,67 3,71
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz