{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Gyártó száma | 6024366 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 25/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
403,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
247,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | 59 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | RPK.10T3M0T | |
⌀ D3 | 10 mm | 15 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,3 mm | 12,45 mm | |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |