Nagy előtolású maró 7792VX hengeres szárral, XD.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 40/2mm

Cikkszám: 221900 40/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Hengeres szár
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 13 mm
Maximális fogásmélység ap max 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 102 mm
Teljes hossz Lges 172 mm
Szár ⌀ Ds h6 40 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 53 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,18 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD..
Váltólapka méret 16
Váltólapka csavar 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Beállítási szög κ 16 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Gyártó száma 5658651
Gyártó Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz